画像準備中

オリジナル平筆(ポスター用・白毛)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52975335 品番 10701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます

種別平筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 全長(mm)215 サイズ1号 穂先(mm)11×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする