画像準備中

オリジナル平筆(ポスター用・白毛)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52975344 品番 10702
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます

種別平筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 全長(mm)220 サイズ2号 穂先(mm)13×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする