アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52975353
品番
10703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます
種別
平筆
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
全長(mm)
225
サイズ
3号
穂先(mm)
15×11