オリジナル平筆(ポスター用・白毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52975362 品番 10704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます

種別平筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 全長(mm)235 サイズ4号 穂先(mm)18×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする