アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52975387
品番
10706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます
種別
平筆
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
全長(mm)
245
サイズ
6号
穂先(mm)
24×17