アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
オリジナル平筆(ポスター用・白毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
7号
注文コード
52975396
品番
10707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます
種別
平筆
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
全長(mm)
250
サイズ
7号
穂先(mm)
27×19