画像準備中

オリジナル平筆(ポスター用・白毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ8号 注文コード52975405 品番10708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

平筆:日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です
主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます

種別平筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 全長(mm)255 サイズ8号 穂先(mm)29×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする