第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
HNT汎用圧力計 蒸気用・M B型 Φ100 R3/8 BMT3/8-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52975459
品番
BMT3/8-100:1MPA
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
【用途】蒸気用
仕様
ケース外観形状:B型、大きさ:Φ100、圧力スパン:0〜1MPA
材質
接続部;黄銅/ケース;アルミ金ケース
接続ねじ
R3/8
精度(%)
±1.6F.S
アズワン品番
65-3601-94
注意
※サンプル画像です。こちらの商品は1MPA です。