隈取筆(竹軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52975615 品番 10751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥601
販売価格(税別)
546

隈取筆:馬胴毛と羊毛の混毛から造られているため、特に墨や絵具の含みは抜群です。穂先はドングリの実のような膨らんだ形で、墨絵のボカシや水彩画など本来のボカシ用法以外にも広い分野で使われています。
サイズ:全長:212mm、穂先サイズ:Φ10×23mm

種別隈取筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 サイズ 穂先(mm)Φ10×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする