アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 平筆
白軸デザイン筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
種別
セット
注文コード
52975642
品番
10787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
セット
セット内容
馬毛面相筆(中)、羊毛彩色筆(中)、羊毛平筆(中)
寸法(mm)
面相筆(中):全長 約195、穂先 約Φ3×15.5、彩色筆(中):全長 約215、穂先 約Φ6×26.5、平筆(4号):全長 約225、穂先 約15.5×15.5