ナイロンプラ軸デザイン筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 種別セット 注文コード52975703 品番10802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,251
販売価格(税別)
1,137
この商品はサイズ・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
種別セット セット内容面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆4号(中) 各1本 寸法(mm)面相筆(中):全長 約200、穂先 約Φ3×15.5、彩色筆:全長約220、穂先 約Φ5.5×25.5、平筆(4号):全長 約240、穂先 約10.5×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする