DC 電源 ジャック 3A 24V パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様種別:ジャック 定格電流:3A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:- 定格電圧:24V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード52975739 品番712AH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様種別:ジャック 定格電流:3A ピン 直径:2.5mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:- バレル外径:- 定格電圧:24V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1640-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする