I/O コネクタ RCPT 36POS SMT/TH

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:iPass 75784 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 注文コード52975985 品番75784-0126
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:36 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:iPass 75784 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1371-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする