DIP ソケット 48POS 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52976098 品番4848-6000-CP
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様コンタクト数:48 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:4800 シリーズ 列ピッチ:15.24mm コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト アズワン品番65-1582-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする