内径(Φmm)88.9
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)99.3
長さ(m)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.07(0.7)
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
ピッチ(mm)15.1
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能ダクト(送風)
呼び径(inch)3-1/2
許容曲げ半径(mm)90
呼び径(Φmm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)950
許容減圧力(KPa[mmHg])-29.0(-218)