トランジスタ ソケット 3POS スルーホール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52976667 品番917-47-103-41-005000
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様コンタクト数:3 コネクタ タイプ:トランジスタソケット ピッチ間隔- 製品群:917 シリーズ 列ピッチ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1648-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする