デザインボード(厚さ2mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52976893 品番 13002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

厚紙の両面にケント紙を貼ったものです
パネルを使わなくても展示ができます
材質:紙

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)310×310×2 サイズジャケット判

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする