内径(Φmm)203.7
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)217.5
長さ(m)20
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.02(0.2)
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
ピッチ(mm)22.5
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能ダクト(送風)
呼び径(inch)8
許容曲げ半径(mm)200
呼び径(Φmm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)2760
許容減圧力(KPa[mmHg])-11.0(-83)