P3-0413 W80BK 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977796

P3-0413 W80BK 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977796
P3-0413 W80BK 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52977796

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
粒度80
ブラック
外径(Φmm)4
内容量1袋(10本)注文コード52977796品番P3-0413 W80BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途
形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
粒度80ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30外径(Φmm)4砥石長(mm)13
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする