TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
TACダクトD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52978303
品番
21101-200 4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
内径(Φmm)
205
適合流体
空気(送風)、水・温水
材質
塩ビ
外径(Φmm)
216.8
長さ(m)
4
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.01(0.1)
用途
設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
ピッチ(mm)
14.3
使用温度範囲(℃)
-10〜50
機能
ダクト(送風)
呼び径(inch)
8
許容曲げ半径(mm)
200
呼び径(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
2760
許容減圧力(KPa[mmHg])
-6.5(-49)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません