D-NM100 G100V 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978417 D-NM100 G100V 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978417

研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 52978417 品番 D-NM100 G100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。 粒度100 厚さ(mm)6.5 バイオレット 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする