BW-100X13 W220B 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978496 BW-100X13 W220B 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978496

研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 52978496 品番 BW-100X13 W220B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。 粒度220 厚さ(mm)13 ブルー 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])4800 外径(Φmm)100
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする