P6BC-2525 W46GR 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978566 P6BC-2525 W46GR 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978566 P6BC-2525 W46GR 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978566

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(微研削金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 52978566 品番 P6BC-2525 W46GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 粒度46 グレー 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 外径(Φmm)25 砥石長(mm)25
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする