D-HM100 W46G 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978810 D-HM100 W46G 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978810 D-HM100 W46G 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978810

研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 52978810 品番 D-HM100 W46G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。 粒度46 厚さ(mm)6 グリーン 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする