Bluetooth/無線LAN搭載 温度2ch測定データロガー(おんどとり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52979126 品番TR71A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。

動作環境温度:-10〜60℃、湿度:90%RH 以下 ( 結露しないこと) 商品タイプレンタル品はこちら 精度平均±0.3℃ センサーTR-0106 × 2 (付属) 温度測定範囲(℃)-40〜110 モードVFC:〇 校正証明書付き 通信インターフェースIEEE802.11b/g/n Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniB)/プロトコル:HTTP (S) 、DHCP、DNS、SNTP
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52979126 TR71A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 09353456 TR72A2(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ) 1セット 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする