おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ

(7件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 温度測定範囲(℃)-60〜155 校正証明書付き 注文コード52979160 品番TR-52I(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は温度測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
外付け温度センサタイプで、汎用性が高く、比較的早い応答性が要求される測定用途に適しています。省電力で電池長寿命。

電源
リチウム電池(LS14250)/市販のリチウム電池(CR2)
(付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。)
電池寿命
約4年(赤外線通信機能を"許可"している場合は約2年)
(通信回路、赤外線通信の設定、警報LEDの点滅、使用する環境など、条件によって電池寿命は短くなります。)
付属品温度センサ (TR-5106) リチウム電池 LS14250, ストラップ 質量(g)約55(電池含む/センサ除く) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 適合機種(データ収集機)コミュニケーションポート/TR-50U2・TR-50U・TR-50C、データコレクタ/ TR-57DCi ・TR-57U・TR-57C・RTR-57U・RTR57C、動作確認済みの携帯電話 精度(平均±0.3℃)-20〜80℃、(平均±0.5℃)-40〜-20℃/80〜110℃、(平均±1.0℃)-60〜-40℃/110〜155℃ チャンネル数1ch.(外付センサ) 温度測定範囲(℃)-60〜155 分解能(℃)(測定・表示)0.1 測定対象温度 通信方式(赤外線)IrPHY1.2省電力方式相当 動作環境温度/-40〜80℃(市販のリチウム電池を使用する場合は-20℃〜60℃) 測定要素温度 液晶表示測定温度、記録状態、記録モード、赤外線通信機能の状態、電池寿命警告、温度単位、フルデータ、センサ末接続、測定範囲オーバー、上下限値オーバー 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く) インターフェイス(通信)光通信/赤外線通信 通信速度フルデータの吸い上げにかかる時間/(光通信)約150秒、(赤外線通信)約40〜120秒 応答性- 記録モードエンドレス(記録数が16000個を超えると一番古いデータから上書きし、記録を続けます。)/ワンタイム(記録データ数が16000個に到達すると記録を停止します。) 防水性IP64(防まつ型/生活防水) データ記録件数16000個 記録間隔1・2・5・10・15・20・30sec/1・2・5・10・15・20・30・60min (合計15通りから選択) 記録開始即時スタート/予約スタート 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35680732
2022-08-15
用途:
冷蔵トラック庫内の温度記録

生鮮食品、医薬品等の温度管理に使用しています、記録表をPCに抜き取るのが
簡単にできます、安価で機能も満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35680741
2022-01-19
用途:
現場作業
建設業・工事業

急遽必要になり、慌てて注文〜とにかく納期が早くて助かった!!

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2021-09-06
用途:
保冷車のおんどとり
株式会社中島運輸 様

小型で取扱いしやすく、社内定番として利用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2019-10-02
用途:
気象観測
サービス業

温度の変化反応が少し遅い。防水性は今のところ問題ない。

対象商品:
35680741
2018-07-30
用途:
温度の記録
卸売・小売業

especの同タイプのものと互換性があり、
どちらの受信機でも使用可能。

1人が参考にしています
対象商品:
35680732
2018-09-03
用途:
トラックの庫内の温度管理のため
株式会社勝組 様

簡単設定で、電池をセットするだけで使用できて良かったです。

対象商品:
35680741
2017-08-21
用途:
運送業の温度管理
株式会社Top Dogg Express 様 (運輸・通信業)

温度管理に使っていますが、データの取得も簡単ですし、非常に使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする