アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 砂絵
砂絵用のり付シート(樹脂製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52979237
品番
13690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
共同制作などに最適
樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません
材質:樹脂
寸法(mm)
380×270
タイプ
一点透視シート
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。