有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52979284 品番TR-71NW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

インターフェース有線LAN、USB 付属品温度センサ(TR-0106)×2、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE、USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 表示測定値、電池寿命警告、その他 温度測定範囲(℃)-40〜110 精度(℃)平均±0.3 測定対象温度2ch 動作環境温度: -10〜60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約10日〜1年半 警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×2ch 記録間隔15通り 1秒〜60分 校正証明書付き
注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88370703
2017-02-10
用途:
古い冷凍庫内の温度変化を見る
サービス業

Wi-Fi環境が有ってもパソコンとの距離が遠いと使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
21271032
2016-09-29
用途:
キュービクル(昇圧トランス)内の温度監視
建設業・工事業

設定作業で、DDNSの設定とクラウドとの接続が手間をかけずにでき、これがIoTかと感心しました。また、PoE対応であるため、PoE対応HUBからLAN配線だけで稼働するため、設置作業が非常に簡素化され助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする