薪ストーブ 折りたたみ式 収納バッグ付き 暖房 調理 煙突付き BBQ キャンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52979598 品番LF-HOS010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,801
販売価格(税別)
21,637

収納・持ち運び可能なコンパクトサイズでどこでも手軽に使えるハンディ薪ストーブです。
野外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。
薪を燃やして温められたストーブから放射される輻射熱で身体を暖めます。また、燃える炎の灯りが心にやすらぎを与えます。
煙突をはずし、脚を折りたたむことで手軽に持ち運ぶことができ、専用の収納バッグで収納もラクラク。

用途・キャンプ、バーベキュー、災害時などに。 セット内容薪ストーブ本体、丸蓋、灰受け、煙突×5、スパークアレスター(火花防止装置)、固定用ロープ、ペグ×10(予備1本含む)、収納バッグ 質量(kg)約12.5 幅(cm)55 耐荷重(kg)約30 長さ(cm)煙突:1本/約40(直径約6) 高さ(cm)50(煙突・パーツ含めた高さ:254) 内寸(cm)本体:約W24×D40.5×H18.2 奥行き(cm)83.5
注意
※・ご使用いただく場所や地域によっては焚火や薪ストーブの使用が禁止されている場合があります。・使用の可否について予めご確認の上、近隣へのマナーを十分に配慮したうえでご使用ください。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする