内径(Φmm)101.6
適合流体水・温水
材質塩ビ
外径(Φmm)115.8
長さ(m)7
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10〜50
機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)1150
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.30(3.1)
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3080