ルルパペリ ハーフノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52980140 品番 LU4001
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

4つのテーマごとに紙の素材感やデザインを楽しめる
テーマごとに「表紙、扉、本文」の紙の素材(12種)と罫線(4種)が異なる仕様
イメージにあうスタイリッシュな北欧デザイン
好みや使い道を選べて書くことが楽しくなる

ゆったり時間
どこにも出かけず、ひとりで静かに家で過ごす。
開放感を味わいながら柔らかみのある紙にペンを滑らす。

お仕事モード
罫線は青とグレーのツートーン。行間は細めの4.5ミリ。
スタイリッシュなノートを持ち歩きシャキシャキ働く。

思考を巡らす
思いついたことを自由に描くには白いノートがいい。
なんたって真っ白は気持ちいい。
お仕事モード

寸法(mm)180×124 サイズ15インチ 枚数64枚128頁 4.5mm横罫(交互にグレーと水色の罫線) 使用例カリグラフィー、日記帳(色違いの罫線を利用)、ToDoリスト、1Dayスケジュール、リサーチノート、取材ノート(余白にメモ) 製本糸かがり製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする