マーカーテープ スタディライナー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980474 品番 DC-100-2(51768)
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

机に向かう気持ちを少しでも前向きに楽しくサポートする、印刷テープならではの絵柄が楽しいデザインマーカーです。
1.テープ幅6mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は4.8mm)ノートや教材の気になる文字の上に引いて識別できる
2.学習の邪魔にならない控えめなデザインでありながら、マーカーペンとは違うかわいらしさ、たのしさのある柄で文字の読みやすさと遊び心を両立させたマーキングテープ
3.テープだから、文字がにじまず、薄い紙でも裏抜けしない。さらに、ヘッド先端が汚れたりインクムラも発生しない
4.持ち運びに便利なコンパクトサイズ
5.片手でも出来るワンタッチ開閉キャップ

仕様使い切りタイプ テープ幅(mm)6(印刷幅約4.5) テープ長さ(m)5 リボン (ピンク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52980465
2025-07-23
用途:
デコレーション作業
Aoki 様 (建設業・工事業)

かわいくて、使いやすいですね。デコラッシュは大好きです。クーポン使えて安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする