日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
アピカノート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52981400
品番
3A50
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
温かみのあるグリーンベースの毛入表紙に伝統的な飾り罫を施し、本文用紙には中性紙を使用しております。
色
グリーン
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
50
行数
25
罫
A罫/通し罫
罫幅(mm)
7
製本
糸綴じ