■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
■教室内のジオラマを作ることができるセットです。 生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。 ※ねんどのパッケージの仕様は、変更になる場合があります。ご了承ください。
サイズ:完成サイズ 机120×90×H105mm、椅子65×70×H100mm ベース本体(トムソン加工済):280×235×4.5mm。セット内容:机と椅子ジオラマベース 280×235×4.5mm×1、エアースタイリスト芯 大×1 (組立・針金組込済)約354×133×15mm) 、土台板 木製 (170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、足どめ金具×2、名前札×1