曜日別特売
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046

SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046
SR-BH010R 3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付 SunRuck 52983046

3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52983046品番SR-BH010R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛いという方に、起き上がり・立ち上がりをベッドサイドで徹底サポートします。
起き上がり・立ち座りの手すり、ベッドガードとしてなど、様々な使い方がございます。
高さは43~49センチの中で(3センチピッチ)3段階調節可能です。
起き上がり時に便利なサイドバーは、高さ2段階に調節が可能で、不要な場合は取り外してご使用いただけます。
厚み、太さ、共に丈夫な手すりフレームとなっておりますので、安心してお使いいただけます。
設置は、ベッドのマットレス下に差し込むだけで工具も不要でとても簡単。しっかり固定したい時は、固定プレートと、取り付けネジでベッドの床板へ固定することが可能です。
収納ポケット付きなので、眼鏡やリモコンなどベッド周辺でお使いいただくものを手の届く距離にラクラク収納できます。

用途
・立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛い、つかまれるものがないと不安という方などに。
付属品収納ポケット質量(kg)2.7幅(cm)52耐荷重(kg)約100長さ(cm)54高さ(cm)43~49
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・組み立て方によってはサイズに多少の誤差が発生する場合がございます。・仕様、及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。・ご覧になっているモニター・パソコン等の環境によって多少色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする