画像準備中

彫金用素材 銅板Aセット(ヘラ押し)メタリックフレーム付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52983543 品番35006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥850
販売価格(税別)
773

0.1mmのやわらかい銅板です。
ボールペンで絵を描き先の丸い物でこすり出せば手軽にできます。
セット内容:銅板×1、メタリックフレーム×1、スチールウール×1、生徒用ねんどベラ×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容銅板、メタリックフレーム、スチールウール、生徒用ねんどベラ 寸法(mm)150×100×0.1
注意
※銅用仕上液といぶし液は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする