TAC SD-C耐油

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52984847 品番 22117-065 30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。

内径(Φmm)63.5 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 外径(Φmm)74.8 長さ(m)30 用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 使用温度範囲(℃)-10〜50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} 呼び径(inch)2-1/2 許容曲げ半径(mm)600 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.40(4.1) 呼び径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)1535
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンの輸送には、ラインパワーOTをご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする