- 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 52987193 - 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 52987193 - 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 52987193 - 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 52987193 - 除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 52987193

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.2L×8本) 注文コード 52987193 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥5,388 定期注文特価(税込)4,618
販売価格(税別)
4,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,198 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。
グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。
植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。
土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。
除草効果発現は、約2〜14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります)
処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。
農薬登録取得除草剤(非農耕地用)

用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約100×約255 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など 散布面積(m2)55〜110 農林水産省登録第(号)22710 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本剤は非農耕地用除草剤です。農耕地は避けてください。
※この除草剤は、散布時の雑草の背丈、葉や茎の面積が大きいほど効果が確実となりますので散布前に雑草を刈らないでください。
※土の中では効果を発揮しないため、土にかけるような前処理としては使用できません。
※この除草剤は、時間をかけ徐々に枯らします。再散布しても、さらなる効果はありません。
※散布後6時間以内に雨が降ると効果が出ません。雨が降った場合は、葉面が乾いてから再散布してください。
※多年生雑草のうち、スギナには効果が劣ります。
※散布液が付近の農作物や大切な植物にかからないようにご注意ください。また水源地や養殖地に散布液が流れ込まないよう、器具の洗浄にも十分注意してください。
※本液が眼・口の中に入らないように、メガネやマスクを装着してご使用ください。もし入った場合は、水道水ですすぎ、洗い流してください。
※本液が皮膚に付かないよう、皮膚を被う服装をしてください。付着した場合は石けんでよく洗ってください。
※散布が完了したら手足や顔などを十分に石けんで洗ってください。
※保管は、子供の手が届かない安全な場所に直射日光を避けた冷暗所に保管してください。
※本品は、食用ではありません。飲まないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※他の薬品や肥料などと混合しないでご使用ください。
※まれに沈殿物が発生する事がありますが、効果に変化はありません。よく振ってお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
除草剤として
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

駐車場の草取りは定期的に行っていますが、草を刈ったとにこの除草剤を散布すると少しは伸びてくるのを抑えられるのがとても良い

2人が参考にしています
2025-08-28
用途:
雑草の除草用
有限会社巧揚鉄工所 様

今回で2回目です。蒔いた当日は効果がないようですがしばらくすると効果が出てきます。何ヶ月も持つようです。また、雑草が目についたらまくつもりです。

2025-05-11
用途:
園芸作業
サービス業

このところ周期的に雨となるので合間を見て使用しましたが、翌日には雨という影響か思ったほど効果が発揮されていません。根まで枯らしたのか少し時間がたたないと現時点では分かりません。

2人が参考にしています
2025-07-25
用途:
家庭用
その他業種

家の周りの除草に使いました。素人考えで、完璧というわけではないですが、気軽に使えました。

2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

夏前から使っています。すこし、シャワーの出方がよくないものもありますが、価格に満足しています。

2025-06-02
用途:
除草にて

容器の改良にてシャワーヘッドの穴の大きさにつて。何度かの改良があったのでしょうが。。。今回のは穴が大きすぎます。シャワーというよりボタボタ垂れます。また、量の消費が激しく、適正に蒔くにはむつかしいと思います。このロットだけなのか?個体差なのか?わかりませんが。。。再度の改良を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-11-21
用途:
こんなに安くていいの?
有限会社宮川 様 (卸売・小売業)

ほかの除草剤を使いましたが、さすが雑草!!
時期が来るとしっかり出てきます。それなら安くてもいいわ・・・と思って購入。
安いけど、効果ありますよ!
高い除草剤と同じぐらい効果があってびっくりしました

4人が参考にしています
対象商品:
52987184
2025-01-07
用途:
駐車場・墓地での除草に!ぜひ

持ち運び・使い勝手、どちらも便利で効果も伴い有難いです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする