※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LEDΦ600埋込丸型乳白パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52988566
品番
NNF82600CLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,300
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
67
材質
【本体・枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル
幅(mm)
Φ620
質量(kg)
7.6
色
【パネル】乳白
取付方式
天井埋込
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(約25〜100%連続調光型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.8
LED
内蔵
光束(Lm)
7560
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
600
電球の種類
LED
埋込高(mm)
125
電源ユニット
内蔵