N2608-11 CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート リヒトラブ 52988943 N2608-11 CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート リヒトラブ 52988943 N2608-11 CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート リヒトラブ 52988943 N2608-11 CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート リヒトラブ 52988943 N2608-11 CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート リヒトラブ 52988943

CUBE FIZZ ソフティ ツイストノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)11ネイビー 注文コード52988943 品番N2608-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

手に当たっても気にならないソフトタッチとじ具で、さらに使いやすくなったツイストノートが新登場。手が当たりやすい中央のリングはソフト感覚のフレキシブル仕様。ノートを開いた状態でもスムーズに筆記ができます。あけるときリーフの〇印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。とじるとき上下のリング(3個ずつ)をつまんで閉じます。(中央部のリングは、重なっているだけでロックしません。)

適合(リーフ)N-1600 サイズセミB5・タテ型(S型) 収納枚数リーフ30枚 穴数29 行数36 B罫 罫幅(mm)6 色(表紙)11ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする