リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
HINEMO ワイドオープンペンポーチ(L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52989756
品番
A7901-3
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フラットに持ち運びができて大きく開くペンポーチ。大きく開いた状態でキープできるので出し入れがスムーズに行えます。持ち運ぶ時は裏面のボタンにファスナーエンドをとめてフラットに。
色
3レッド
開閉
ファスナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×10×110
収納本数(本)
ペン約30(目安)
アズワン品番
64-1122-34
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。