ニックス
ニックスの ケーブル収納・配線
ニックスの ケーブル整理用品
ニックスの ケーブルクランプ
ULクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
52991254
品番
UL-13G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質
6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535
色
グレー
寸法A(mm)
59.5
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
5.5
入数(個)
5
束線径(Φmm)
3.0〜15.0
RoHS指令(10物質対応)
対応