ニックス
ニックスの ケーブル収納・配線
ニックスの ケーブル整理用品
ニックスの ケーブルクランプ
ULクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
52991270
品番
UL-18G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質
6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535
色
グレー
寸法A(mm)
79.4
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
8.8
入数(個)
5
束線径(Φmm)
5.0〜21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応