LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52992505 品番 OLIGHT5-F 4xAR
参考基準価格(税別)¥128,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です従来の角形レンズを大型化しレンズ面積を150%拡大しました強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません

仕様倍率(倍):4 レンズ寸法(mm):180×120 電源:AC100〜240V(※125〜240VはACプラグ付コードの変更が必要) 光源:白色LEDパネル フリーアーム式 ワークディスタンス:100mm レンズ:光学ガラス 用途:外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品) 重量:4.2kg ※海外使用の場合、ACコード要交換 アズワン品番65-3729-32
注意
※海外使用の場合、ACコード要交換

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする