光量調整範囲は従来の100%〜50%から100%〜10%と大幅に広がりました。
ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません