日本出版販売
日本出版販売の 筆記用具
日本出版販売の 万年筆
日本出版販売の 万年筆本体
Fonte 万年筆 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52992715
品番
FO641782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
中のインクが透けて見えるスケルトンボディが特徴。
好きなキャップとインクで組み合わせを楽しんで。
仕様
梱包形態:PP袋 重さ(外装含む):9.2g 本体サイズ:最大径Φ:13mm、全長:117mm 材質:本体:ABS、ペン先:ステンレス、コンバーター:PP、亜鉛合金 本体重量:9.2g コード番号:2023214
アズワン品番
65-2745-48
繰り返し・詰め替え
対応