testo Saveris クラウドモニタリングロガー 0572シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52993020 品番 0572 2035
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

testo Saveris 2-H2 は冷蔵庫やインキュベータの温度と湿度のモニタリングに適したWi-Fi温湿度データロガーですNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサが一体となった温湿度プローブ(別売)を接続して使用します

仕様メモリ:10,000 データ チャネル:2 ch(温湿度センサ外付け) 測定範囲・精度・温度分解能は接続するプローブにより異なります 測定間隔:15分〜24時間(ベーシックライセンス)1分〜24時間(アドバンスドライセンス) 質量:240 g 外形寸法:95×75×30.5 mm 動作温度:-30〜+50 ℃ 保護等級:IP54 無線LAN接続 信号伝送:ワイヤレス、周波数帯域:2.4 GHz; 可能な暗号化方式:暗号化なし、WEP、WPA、WPA2、WPA2 Enterprise データロガーは標準プロトコルMQTTを介して通信し、SNTP時間同期が可能 電源:アルカリ乾電池 単3形×4本 温度が-10℃以下の場所ではEnergizer製バッテリ 0515 0572を使用 バッテリ寿命:12ヶ月(+25 ℃時, 測定間隔15分, 通信間隔15分の場合、または -10 ℃時, Energizer製バッテリ 0515 0572を使用し測定間隔15分, 通信間隔15分の場合/無線環境により異なる) 保管温度-40〜+70 ℃(バッテリー除く) 同梱品:testo Saveris 2-T2 WiFi 本体, ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス, マイクロ USB ケーブル, ロック付きウォールブラケット, 単3乾電池 × 4 アズワン品番65-3648-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする