testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52993029 品番 0618 0275
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

本体:testo440/440dP/400
高精度Pt100プローブは最大±0.05℃の総合精度と0.001℃の分解能を実現 (測定器は別途ご用意ください)校正業務の基準温度計として理想的

仕様Pt100センサ 全長:450mm シャフト長:296mm シャフト径:Φ4mm ケーブル長:1.4m 測定範囲:- 80〜+ 300℃ 分解能:0.001℃ 精度:±0.3℃ (-80 〜 -40.001℃) ±(0.1℃ + 測定値の 0.05%) (-40 〜 -0.001℃) ±0.05℃ (0 〜 +100℃) ±(0.05℃ + 測定値の 0.05%) (100.001 〜 300℃) 箱サイズ:585×55×55mm アズワン品番65-2795-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする