EC-335036 ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル) 52993283

ブレーキパッド(ECタイプ)

(22件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)主な使用車種(代表車種)FIT GD1/3 GE6/8 GK5主な適合純正品番43022-SE0-930他社参考品番(カシヤマ)D5018-02注文コード52993283品番EC-335036
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
主な適合純正品番43022-SE0-930主な使用車種(代表車種)FIT GD1/3 GE6/8 GK5他社参考品番(カシヤマ)D5018-02
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: メンテナンス
サービス業

純正のものと比べても遜色がない。機能的には必要十分である。ただし、この製品に限らず、ブレーキディスクとの相性があると思われる。

2025-08-12
用途: エスティマ フロントブレーキ

トヨタ純正部品からの交換です。ブレーキの効き、フィーリングは純正品と大差ありません。まだ交換直後で当たりはついていませんが、初期制動力は純正パッドを上回っていると感じました。当たりがつけばトータルで純正パッドを上回るかも...と期待しています。

対象商品 : 52993134
2025-04-21
用途: 車のメンテナンス
不動産業

ガラスも泣き止めパッドもセットになっていて、かつ安価。逆に何故だ?更に効きとダスト削減との事。本当に何故だ?使用が楽しみです。

2025-02-20
用途: 自車のブレーキパッド交換

とても良いパッドでした。手配、配送ともに迅速丁寧で満足しております。

2024-11-26
用途: 車検整備
その他業種

低速からの初期制動が純正と比較し非常に良く、安心し使用出来る。
価格以上の性能と感じる。

対象商品 : 63533278
2024-08-10
用途: 車検時の交換
上村医療・福祉・介護関連業

ブレーキダストも少なめで、ノーマルより効きが良い感じです。

対象商品 : 52994769
2024-01-17
用途: 自動車車検整備

スバルヴィヴィヴォの車検整備に使用しました。純正相当で装着に問題ありません。多少安いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63533086
2024-04-02
用途: 自動車の整備
製造業

純正から交換しました。まず効きが良くなりしっかり感が出ましたが、ダストは変わらない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする