曜日別特売
PSG02565 アダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ MULTICOMP 52993765

アダプタ 2X ソケット To 3.5mm ステレオ プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード52993765品番PSG02565
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様コンタクト数:- 種別:- ピン 直径:- コネクタ マウント:- コンタクト メッキ:- コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする